

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.00 | - |
4+ | CHF 171.00 | 14.07% |
10+ | CHF 150.00 | 24.62% |
20+ | CHF 134.00 | 32.66% |
30+ | CHF 125.00 | 37.19% |
50+ | CHF 122.00 | 38.69% |
100+ | CHF 117.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |