

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 256.50 | - |
4+ | CHF 219.50 | 14.42% |
10+ | CHF 192.50 | 24.95% |
20+ | CHF 172.50 | 32.75% |
30+ | CHF 161.00 | 37.23% |
50+ | CHF 156.50 | 38.99% |
100+ | CHF 151.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |