

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.50 | - |
4+ | CHF 140.50 | 14.07% |
10+ | CHF 123.00 | 24.77% |
20+ | CHF 110.00 | 32.72% |
30+ | CHF 103.00 | 37.00% |
50+ | CHF 100.00 | 38.84% |
100+ | CHF 96.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |