

CHF 249.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.50 | - |
4+ | CHF 214.50 | 14.03% |
10+ | CHF 188.00 | 24.65% |
20+ | CHF 167.50 | 32.87% |
30+ | CHF 156.50 | 37.27% |
50+ | CHF 152.50 | 38.88% |
100+ | CHF 147.00 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |