

CHF 416.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 416.50 | - |
4+ | CHF 359.00 | 13.81% |
10+ | CHF 315.00 | 24.37% |
20+ | CHF 280.50 | 32.65% |
30+ | CHF 262.00 | 37.09% |
50+ | CHF 255.00 | 38.78% |
100+ | CHF 246.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |