

CHF 317.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 317.50 | - |
4+ | CHF 274.00 | 13.70% |
10+ | CHF 240.00 | 24.41% |
20+ | CHF 213.50 | 32.76% |
30+ | CHF 199.50 | 37.17% |
50+ | CHF 194.50 | 38.74% |
100+ | CHF 188.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |