

CHF 158.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.50 | - |
4+ | CHF 136.00 | 14.20% |
10+ | CHF 119.50 | 24.61% |
20+ | CHF 107.00 | 32.49% |
30+ | CHF 99.50 | 37.22% |
50+ | CHF 96.90 | 38.86% |
100+ | CHF 93.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |