

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 202.50 | - |
4+ | CHF 173.50 | 14.32% |
10+ | CHF 152.00 | 24.94% |
20+ | CHF 136.00 | 32.84% |
30+ | CHF 127.00 | 37.28% |
50+ | CHF 124.00 | 38.77% |
100+ | CHF 119.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |