

CHF 188.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.50 | - |
4+ | CHF 162.00 | 14.06% |
10+ | CHF 142.00 | 24.67% |
20+ | CHF 127.00 | 32.63% |
30+ | CHF 118.50 | 37.14% |
50+ | CHF 115.50 | 38.73% |
100+ | CHF 111.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |