

CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.50 | - |
4+ | CHF 134.00 | 13.83% |
10+ | CHF 117.50 | 24.44% |
20+ | CHF 105.00 | 32.48% |
30+ | CHF 97.80 | 37.11% |
50+ | CHF 95.20 | 38.78% |
100+ | CHF 91.90 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |