KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 beige 9100 54,5x3

  • ERIKS:12529418
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 178.00

-

4+

CHF 153.00

14.04%

10+

CHF 134.00

24.72%

20+

CHF 120.00

32.58%

30+

CHF 112.00

37.08%

50+

CHF 109.00

38.76%

100+

CHF 105.00

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
54.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0545-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70