

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 345.00 | - |
4+ | CHF 296.50 | 14.06% |
10+ | CHF 260.00 | 24.64% |
20+ | CHF 233.00 | 32.46% |
30+ | CHF 217.50 | 36.96% |
50+ | CHF 211.50 | 38.70% |
100+ | CHF 204.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.4 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach French R | NF-R33B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |