

CHF 396.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 396.00 | - |
4+ | CHF 340.00 | 14.14% |
10+ | CHF 298.00 | 24.75% |
20+ | CHF 266.50 | 32.70% |
30+ | CHF 248.50 | 37.25% |
50+ | CHF 242.00 | 38.89% |
100+ | CHF 233.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |