

CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 228.50 | - |
4+ | CHF 197.00 | 13.79% |
10+ | CHF 173.00 | 24.29% |
20+ | CHF 154.50 | 32.39% |
30+ | CHF 144.00 | 36.98% |
50+ | CHF 140.50 | 38.51% |
100+ | CHF 135.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |