

CHF 296.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 296.50 | - |
4+ | CHF 254.50 | 14.17% |
10+ | CHF 223.50 | 24.62% |
20+ | CHF 199.50 | 32.72% |
30+ | CHF 186.00 | 37.27% |
50+ | CHF 181.50 | 38.79% |
100+ | CHF 175.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |