

CHF 223.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 223.50 | - |
4+ | CHF 192.00 | 14.09% |
10+ | CHF 168.50 | 24.61% |
20+ | CHF 151.00 | 32.44% |
30+ | CHF 141.00 | 36.91% |
50+ | CHF 137.50 | 38.48% |
100+ | CHF 132.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |