

CHF 380.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 410.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.00 | - |
4+ | CHF 326.00 | 14.21% |
10+ | CHF 286.00 | 24.74% |
20+ | CHF 256.50 | 32.50% |
30+ | CHF 239.50 | 36.97% |
50+ | CHF 233.50 | 38.55% |
100+ | CHF 224.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |