

CHF 375.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.00 | - |
4+ | CHF 322.50 | 14.00% |
10+ | CHF 283.00 | 24.53% |
20+ | CHF 253.50 | 32.40% |
30+ | CHF 236.50 | 36.93% |
50+ | CHF 230.50 | 38.53% |
100+ | CHF 222.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |