

CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.00 | - |
4+ | CHF 199.00 | 14.22% |
10+ | CHF 174.50 | 24.78% |
20+ | CHF 156.00 | 32.76% |
30+ | CHF 146.00 | 37.07% |
50+ | CHF 142.00 | 38.79% |
100+ | CHF 137.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |