

CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.00 | - |
4+ | CHF 183.00 | 14.08% |
10+ | CHF 160.50 | 24.65% |
20+ | CHF 144.00 | 32.39% |
30+ | CHF 134.50 | 36.85% |
50+ | CHF 131.00 | 38.50% |
100+ | CHF 126.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |