

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.00 | - |
4+ | CHF 98.80 | 14.09% |
10+ | CHF 86.70 | 24.61% |
20+ | CHF 77.50 | 32.61% |
30+ | CHF 72.30 | 37.13% |
50+ | CHF 70.50 | 38.70% |
100+ | CHF 68.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |