

CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.50 | - |
4+ | CHF 139.50 | 14.15% |
10+ | CHF 122.50 | 24.62% |
20+ | CHF 109.50 | 32.62% |
30+ | CHF 102.50 | 36.92% |
50+ | CHF 99.40 | 38.83% |
100+ | CHF 95.90 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |