

CHF 338.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.00 | - |
4+ | CHF 291.00 | 13.91% |
10+ | CHF 255.50 | 24.41% |
20+ | CHF 228.00 | 32.54% |
30+ | CHF 213.00 | 36.98% |
50+ | CHF 207.50 | 38.61% |
100+ | CHF 200.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |