

CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.30 | - |
4+ | CHF 48.50 | 13.85% |
10+ | CHF 42.50 | 24.51% |
20+ | CHF 38.00 | 32.50% |
30+ | CHF 35.50 | 36.94% |
50+ | CHF 34.50 | 38.72% |
100+ | CHF 33.40 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |