

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.70 | - |
4+ | CHF 33.40 | 13.70% |
10+ | CHF 29.20 | 24.55% |
20+ | CHF 26.20 | 32.30% |
30+ | CHF 24.40 | 36.95% |
50+ | CHF 23.80 | 38.50% |
100+ | CHF 23.00 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |