

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.40 | - |
4+ | CHF 26.00 | 14.47% |
10+ | CHF 22.80 | 25.00% |
20+ | CHF 20.40 | 32.89% |
30+ | CHF 19.10 | 37.17% |
50+ | CHF 18.60 | 38.82% |
100+ | CHF 18.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.28 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |