

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.60 | - |
4+ | CHF 27.20 | 13.92% |
10+ | CHF 23.90 | 24.37% |
20+ | CHF 21.30 | 32.59% |
30+ | CHF 19.80 | 37.34% |
50+ | CHF 19.30 | 38.92% |
100+ | CHF 18.70 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0051-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |