

CHF 159.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.50 | - |
4+ | CHF 137.00 | 14.11% |
10+ | CHF 120.50 | 24.45% |
20+ | CHF 107.50 | 32.60% |
30+ | CHF 100.50 | 36.99% |
50+ | CHF 97.70 | 38.75% |
100+ | CHF 94.20 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |