

CHF 355.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 355.50 | - |
4+ | CHF 305.00 | 14.21% |
10+ | CHF 267.50 | 24.75% |
20+ | CHF 239.00 | 32.77% |
30+ | CHF 223.50 | 37.13% |
50+ | CHF 217.50 | 38.82% |
100+ | CHF 210.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |