

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 207.50 | - |
4+ | CHF 178.00 | 14.22% |
10+ | CHF 156.00 | 24.82% |
20+ | CHF 139.50 | 32.77% |
30+ | CHF 130.50 | 37.11% |
50+ | CHF 127.00 | 38.80% |
100+ | CHF 122.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |