

CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.00 | - |
4+ | CHF 176.00 | 13.73% |
10+ | CHF 154.50 | 24.26% |
20+ | CHF 137.50 | 32.60% |
30+ | CHF 128.50 | 37.01% |
50+ | CHF 125.00 | 38.73% |
100+ | CHF 121.00 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |