

CHF 3'151.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'406.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'151.00 | - |
4+ | CHF 2'856.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'834.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'812.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'790.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'748.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'728.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |