

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.00 | - |
4+ | CHF 95.90 | 14.38% |
10+ | CHF 84.00 | 25.00% |
20+ | CHF 75.10 | 32.95% |
30+ | CHF 70.10 | 37.41% |
50+ | CHF 68.30 | 39.02% |
100+ | CHF 65.90 | 41.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |