

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.50 | - |
4+ | CHF 118.00 | 14.18% |
10+ | CHF 103.50 | 24.73% |
20+ | CHF 92.60 | 32.65% |
30+ | CHF 86.50 | 37.09% |
50+ | CHF 84.20 | 38.76% |
100+ | CHF 81.20 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |