

CHF 219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.50 | - |
4+ | CHF 188.50 | 14.12% |
10+ | CHF 165.00 | 24.83% |
20+ | CHF 148.00 | 32.57% |
30+ | CHF 138.50 | 36.90% |
50+ | CHF 135.00 | 38.50% |
100+ | CHF 130.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |