

CHF 3'009.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'252.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'009.00 | - |
4+ | CHF 2'727.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'706.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'685.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'665.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'624.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'605.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |