

CHF 3'313.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'581.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'313.00 | - |
4+ | CHF 3'002.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'979.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'956.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'933.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'889.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'868.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |