

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.50 | - |
4+ | CHF 111.50 | 13.90% |
10+ | CHF 97.30 | 24.86% |
20+ | CHF 87.00 | 32.82% |
30+ | CHF 81.20 | 37.30% |
50+ | CHF 79.10 | 38.92% |
100+ | CHF 76.40 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |