

CHF 253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.00 | - |
4+ | CHF 218.00 | 13.83% |
10+ | CHF 191.00 | 24.51% |
20+ | CHF 170.50 | 32.61% |
30+ | CHF 159.50 | 36.96% |
50+ | CHF 155.00 | 38.74% |
100+ | CHF 150.00 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |