

CHF 209.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 209.50 | - |
4+ | CHF 180.00 | 14.08% |
10+ | CHF 157.50 | 24.82% |
20+ | CHF 141.00 | 32.70% |
30+ | CHF 132.00 | 36.99% |
50+ | CHF 128.50 | 38.66% |
100+ | CHF 124.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |