

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.50 | - |
4+ | CHF 167.00 | 13.70% |
10+ | CHF 146.50 | 24.29% |
20+ | CHF 130.50 | 32.56% |
30+ | CHF 122.00 | 36.95% |
50+ | CHF 119.00 | 38.50% |
100+ | CHF 114.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |