

CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.00 | - |
4+ | CHF 127.50 | 13.85% |
10+ | CHF 111.50 | 24.66% |
20+ | CHF 99.60 | 32.70% |
30+ | CHF 93.00 | 37.16% |
50+ | CHF 90.60 | 38.78% |
100+ | CHF 87.40 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |