

CHF 328.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 328.00 | - |
4+ | CHF 282.50 | 13.87% |
10+ | CHF 247.50 | 24.54% |
20+ | CHF 221.50 | 32.47% |
30+ | CHF 207.00 | 36.89% |
50+ | CHF 201.50 | 38.57% |
100+ | CHF 194.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |