

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.00 | - |
4+ | CHF 126.00 | 14.29% |
10+ | CHF 110.50 | 24.83% |
20+ | CHF 98.80 | 32.79% |
30+ | CHF 92.20 | 37.28% |
50+ | CHF 89.90 | 38.84% |
100+ | CHF 86.60 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |