

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.50 | - |
4+ | CHF 87.70 | 14.44% |
10+ | CHF 76.90 | 24.98% |
20+ | CHF 68.90 | 32.78% |
30+ | CHF 64.30 | 37.27% |
50+ | CHF 62.60 | 38.93% |
100+ | CHF 60.40 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |