

CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.00 | - |
4+ | CHF 249.50 | 14.26% |
10+ | CHF 218.50 | 24.91% |
20+ | CHF 196.00 | 32.65% |
30+ | CHF 183.00 | 37.11% |
50+ | CHF 178.50 | 38.66% |
100+ | CHF 172.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |