

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.00 | - |
4+ | CHF 140.00 | 14.11% |
10+ | CHF 123.00 | 24.54% |
20+ | CHF 110.00 | 32.52% |
30+ | CHF 102.50 | 37.12% |
50+ | CHF 99.70 | 38.83% |
100+ | CHF 96.20 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.4 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R29T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |