

CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.50 | - |
4+ | CHF 121.50 | 14.13% |
10+ | CHF 106.50 | 24.73% |
20+ | CHF 95.20 | 32.72% |
30+ | CHF 88.80 | 37.24% |
50+ | CHF 86.50 | 38.87% |
100+ | CHF 83.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |