

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.50 | - |
4+ | CHF 103.00 | 14.52% |
10+ | CHF 90.10 | 25.23% |
20+ | CHF 80.50 | 33.20% |
30+ | CHF 75.10 | 37.68% |
50+ | CHF 73.20 | 39.25% |
100+ | CHF 70.70 | 41.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |