

CHF 178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.00 | - |
4+ | CHF 153.50 | 13.76% |
10+ | CHF 134.50 | 24.44% |
20+ | CHF 120.50 | 32.30% |
30+ | CHF 112.50 | 36.80% |
50+ | CHF 109.50 | 38.48% |
100+ | CHF 105.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |